Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 25A - 50kA - Everlink - GV4PEM25N

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 25A - 50kA - Everlink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 10...25 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 425...425 A

  • technique de déclenchement - électronique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481310835

Réf. Sonepar

01887131083

Réf. Fournisseur

GV4PEM25N

Marque

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

10...25 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

425...425 A

technique de déclenchement:

électronique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

11 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

25 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

5.5 kW

finition de l'élément d'actionnement:

levier

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

50 kA

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

155 mm

largeur:

81 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

puissance dissipée:

13.8 W

TeSys Deca GV4 - disjoncteur magnétothermique - protection avancée - In 25A - 50kA - Everlink - commande par maneton

Quelques mots du fabricant :

  • Style moderne pour toutes les machines
  • Large gamme de GV : magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4)
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
  • Connexion d'alimentation robuste et durable avec bornes EverLink
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric