Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 50A - 100kA - cosses fermées - GV4PE50S6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 20...50 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 850...850 A
technique de déclenchement - électronique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481310682
Réf. Sonepar
01887131068
Réf. Fournisseur
GV4PE50S6
Marque
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
20...50 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
850...850 A
technique de déclenchement:
électronique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
22 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
50 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
11 kW
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
155 mm
largeur:
81 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
puissance dissipée:
13.8 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 50A/690V, protège les moteurs triphasés 11-22kW à 400V. Il offre une protection thermomagnétique et des fonctions supplémentaires de protection du moteur, un pouvoir de coupure Icu 100kA à 400V, une commande start-stop, une connexion pour barres ou câbles avec cosses. La protection thermique est réglable par cadrans, comprise entre 20 et 50A, la classe de déclenchement sélectionnable est de 10 ou 20, la protection magnétique à 17In. Des protections supplémentaires avec démarrage fixe incluent une protection à court retard Isd à 13Ir, une protection contre le déséquilibre, la perte de phase et les défauts à la terre. Il dispose d'emplacements internes pour des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires (OF, SD) et des déclencheurs de tension (MN, MX). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4)
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Raccordement d'alimentation sécurisé et durable avec les borniers EverLink
- Expérience client digitale pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


