Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 80A - 50kA - Everlink - GV4PE80N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 40...80 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1360...1360 A
technique de déclenchement - électronique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481310293
Réf. Sonepar
01887131029
Réf. Fournisseur
GV4PE80N
Marque
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
40...80 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
1360...1360 A
technique de déclenchement:
électronique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
37 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
80 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
22 kW
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
50 kA
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
155 mm
largeur:
81 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
puissance dissipée:
13.8 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 80A/690V, assure la protection des moteurs triphasés 22-37kW à 400V. Il offre une protection thermomagnétique et des fonctions supplémentaires de protection du moteur, pouvoir de coupure Icu 50kA à 400V, commande start-stop par poignée rotative, connexion par bornes à vis Everlink BTR. La protection thermique est réglable par cadrans avec un courant de réglage Ir dans la plage 40-80A et une classe de déclenchement sélectionnable 10 ou 20, protection magnétique à 17 In. Des protections supplémentaires, comme le déséquilibre et la perte de phase ou les défauts à la terre, ont un démarrage fixe et incluent une protection à court retard Isd à 13Ir. Il dispose d'emplacements internes pour des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires (OF, SD) et des déclencheurs de tension (MN, MX). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style moderne pour tous les appareils.
- Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
- Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
- Expérience client numérique pour les documents techniques.
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


