Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur moteur - 160 à 320A - 36kA - 3P - magnéto-thermique - GV6P320F

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur moteur - 160 à 320A - 36kA - 3P - magnéto-thermique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 160...320 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 320...320 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489915445

Réf. Sonepar

01887991544

Réf. Fournisseur

GV6P320F

Marque

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

160...320 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

320...320 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

250 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

0...690 V

courant permanent nominal (Iu):

320 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

132 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

36 kA

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

255 mm

largeur:

140 mm

pays de fabrication:

FRANCE

puissance dissipée:

57.6 W

TeSys GV - disjoncteur moteur - 160 à 320A - 36kA - 3P - magnétothermique - H255mmxL140mmxP179mm - catégorie d'emploi : catégorie A - tension assignée : 690 V CA 50/60 Hz - IP40 - anthracite (RAL 7016) - poignée rotative directe

Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style moderne pour tous les appareils.
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
  • Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques.
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric