Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur moteur - 250 à 500A - 36kA - 3P - magnéto-thermique - GV6P500F

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur moteur - 250 à 500A - 36kA - 3P - magnéto-thermique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 250...500 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 500...500 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489915469

Réf. Sonepar

01887991546

Réf. Fournisseur

GV6P500F

Marque

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

250...500 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

500...500 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

400 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

0...690 V

courant permanent nominal (Iu):

500 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

200 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

36 kA

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

255 mm

largeur:

140 mm

pays de fabrication:

FRANCE

puissance dissipée:

119.1 W

TeSys GV - disjoncteur moteur - 250 à 500A - 36kA - 3P - magnéto-thermique

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric