Schneider Electric - TeSys GV2ME - disj. moteur - 0,25..0,4A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique - GV2ME036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.25...0.4 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 5...5 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110606485
Réf. Sonepar
01887060648
Réf. Fournisseur
GV2ME036
Marque
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.25...0.4 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
5...5 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0.09 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
0.4 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
0.06 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton-poussoir
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
89 mm
largeur:
45 mm
pays de fabrication:
FRANCE
puissance dissipée:
2.5 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 0,4A/690V, convient aux applications de moteurs triphasés 0,09kW à 400V. Il fournit une protection thermomagnétique avec une plage de réglage thermique de 0,25 à 0,4A, un déclenchement magnétique à 13xIn, un pouvoir de coupure élevé Icu 100 kA à 400V. La connexion se fait par cosses. La commande start-stop se fait par bouton poussoir garantie pour 100 000 cycles AC-3. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Style moderne pour toutes les machines
- Large gamme de GV : magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4)
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
- Connexion d'alimentation robuste et durable avec bornes EverLink
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


