Schneider Electric - TeSys GV2ME - disj. moteur - 0,4..0,63A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique - GV2ME046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.4...0.63 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 8...8 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - autre
nombre de pôles - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110606850
Réf. Sonepar
01887060685
Réf. Fournisseur
GV2ME046
Marque
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.4...0.63 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
8...8 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0.18 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
0.63 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
0.09 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton-poussoir
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
89 mm
largeur:
45 mm
pays de fabrication:
FRANCE
puissance dissipée:
2.5 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 0,63A/690V,convient aux applications de moteurs triphasés 0,12-0,18kW à 400V. Il fournit une protection thermomagnétique avec une plage de réglage thermique de 0,4 à 0,63A, un déclenchement magnétique à 13xIn, un pouvoir de coupure élevé Icu 100kA à 400V. La connexion se fait par cosses. La commande start-stop se fait par bouton poussoir garantie pour 100 000 cycles AC-3. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


