Schneider Electric - TeSys GV2ME - disj. moteur - 6..10A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique - GV2ME146

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 6...10 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 138...138 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - autre
nombre de pôles - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110609653
Réf. Sonepar
01887060965
Réf. Fournisseur
GV2ME146
Marque
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
6...10 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
138...138 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
10 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
2.2 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton-poussoir
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
89 mm
largeur:
45 mm
pays de fabrication:
FRANCE
puissance dissipée:
2.5 W
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


