Schneider Electric - TeSys GV2RT - disj. moteur - 1,6..2,5A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique - GV2RT07

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV2RT - disj. moteur - 1,6..2,5A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 1.6...2.5 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 51...51 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110520637

Réf. Sonepar

00002052063

Réf. Fournisseur

GV2RT07

Marque

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

1.6...2.5 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

51...51 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.75 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

2.5 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0.37 kW

finition de l'élément d'actionnement:

levier

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

89 mm

largeur:

45 mm

pays de fabrication:

FRANCE

puissance dissipée:

2.5 W

TeSys - disjoncteur moteur/transfo magnéto-thermique GV2RT - 3P - commande par maneton - réglage th. 1.6 à 2.5A - moteur : 0.75kW à 400/415 V CA 50/60 Hz (transfo 1kW) - courant déclench. magnétique 51A - borniers à vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 2,5 A/690V, convient aux applications de moteur de pointe à courant de démarrage élevé 0,75kW à 400V. Il offre une protection thermomagnétique avec une plage de réglage thermique de 1,6 à 2,5A, un niveau de déclenchement magnétique à 20xIn, un pouvoir de coupure élevé Icu 100kA à 400V. Le raccordement se fait par bornes à vis-étrier. La commande start-stop par bascule est garantie pour 100 000 cycles AC-3. Il peut être utilisé pour la protection des applications de transformateurs triphasés. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style moderne pour tous les appareils.
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
  • Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques.
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric