Schneider Electric - TeSys GV2RT - disj. moteur - 4..6,3A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique - GV2RT10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 4...6.3 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 138...138 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110520651
Réf. Sonepar
00002052065
Réf. Fournisseur
GV2RT10
Marque
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
4...6.3 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
138...138 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
6.3 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
1.1 kW
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
89 mm
largeur:
45 mm
pays de fabrication:
FRANCE
puissance dissipée:
2.5 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 6,3 A/690V, convient aux applications de moteur de pointe à courant de démarrage élevé 2,2kW à 400V. Il offre une protection thermomagnétique avec une plage de réglage thermique de 4 à 6,3A, un niveau de déclenchement magnétique à 20xIn, un pouvoir de coupure élevé Icu 100 kA à 400V. Le raccordement se fait par bornes à vis-étrier. La commande start-stop par bascule est garantie pour 100 000 cycles AC-3. Il peut être utilisé pour la protection des applications de transformateurs triphasés. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style moderne pour tous les appareils.
- Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
- Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
- Expérience client numérique pour les documents techniques.
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


