Schneider Electric - TeSys GV3 - disjoncteur moteur - 13A - 3P 3d - déclencheur Magnéto Thermique - GV3P13

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 9...13 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 182...182 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119405355

Réf. Sonepar

00002940535

Réf. Fournisseur

GV3P13

Marque

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

9...13 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

182...182 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

13 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

3 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

132 mm

largeur:

55 mm

pays de fabrication:

FRANCE

puissance dissipée:

8 W

TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV3P - 3P - commande par bouton rotatif - réglage th. 9 à 13A - moteur : 5.5kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 182A - connecteurs à vis BTR EverLink

Les Atouts de l'article:

Le GV3P13 est un disjoncteur-moteur TeSys GV de Schneider Electric conçu pour des applications motorisées de 5,5 kW à 400 V Il assure une protection thermo-magnétique avec une zone de réglage thermique de 9–13 A, un déclenchement magnétique à 14xln et une capacité de court-circuit de 100 kA à 400 V Contrôle des démarrages/arrêts au moyen d’une commande rotative d’une durabilité de 50 000 cycles de manœuvres (catégorie d’emploi AC3 ; 415 V) Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4)
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Connexion d'alimentation robuste et durable avec bornes EverLink
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric