Schneider Electric - TeSys GY - contacteur - 2F - 40A - 220..240Vca - GY4020M5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GY - contacteur - 2F - 40A - 220..240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 16 A

  • tension d'actionnement assignée - 220...240 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110642681

Réf. Sonepar

00002064268

Réf. Fournisseur

GY4020M5

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal:

16 A

tension d'actionnement assignée:

220...240 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

2000 W

charge max. de lampe fluorescente:

770 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1200 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

550 VA

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

62.5 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

sans ronflement/bourdonnement:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

pays de fabrication:

FRANCE

TeSys GY - contacteur - 2F - 40A - 220..240Vca - H85mmxL36mmxP62,5mm - application du contacteur : commande moteur (AC-3), éclairage, chaleur - catégorie d'emploi : AC-7A, AC-7B - position de montage : 30°/verticale - IP40, IP20

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric