Schneider Electric - TeSys H - démarreur hybride - 1 sens - 3kW 400V - commande 24Vcc - LZ7H6X5BD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de starter moteur - démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 3 kW
classe de déclenchement - CLASS 10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485421179
Réf. Sonepar
01887542117
Réf. Fournisseur
LZ7H6X5BD
Marque
Schneider Electric
type de starter moteur:
démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
3 kW
classe de déclenchement:
CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit:
Non
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:
1.5 kW
puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:
3 kW
puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:
0 kW
courant de fonctionnement nominal Ie:
9 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
6.5 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
1.5...6.5 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V:
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
température ambiante, limite supérieure sans restriction:
70 °C
protection contre les surcharges compensée en température:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec transformateur:
Non
nombre de postes de commande:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
classe de coordination selon IEC 60947-4-3:
classe 1
nombre de voyants lumineux:
3
réinitialisation externe possible:
Oui
avec fusible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
largeur:
22.6 mm
hauteur:
106.5 mm
profondeur:
113.4 mm
Quelques mots du fabricant :
- Fonction STO (Safe Torq Off) intégrée avec niveau SIL3 selon la norme CEI 61508-1
- Voyants à l'avant pour indiquer le déclenchement et le fonctionnement du moteur
- Longue durée de vie électrique, peut effectuer 30 millions de cycles électriques AC53a qui le rendent fiable
- Jusqu'à 75% de réduction de l'espace, adapté à toutes les armoires de commande
- Réduction de 60% du temps d'installation grâce à l'intégration de fonctions dans un corps fin
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


