Schneider Electric - TeSys K - contacteur EN 60335 3P(3 NO) + 1NF - AC3 <=440V 12A - 12Vcc - CI - LC1K12015JDS335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 12 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481291783
Réf. Sonepar
01887129178
Réf. Fournisseur
LC1K12015JDS335
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...12 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
5.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
12 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
12 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
5.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
5.6 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
connexion circuit imprimé
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
45 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


