Schneider Electric - TeSys K - Contacteur inverseur tesy s lp2k 3p ac3 4 - LP2K06103BD3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 6 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480518676
Réf. Sonepar
01887051867
Réf. Fournisseur
LP2K06103BD3
Marque
Schneider Electric
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
380...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
380...0 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
2.24 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
montage possible sur barres profilées:
Non
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
440...440 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
pays de fabrication:
FRANCE
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm
Les Atouts de l'article:
Ce contacteur inverseur TeSys K est adapté aux applications de contrôle moteur jusqu'à 6A/690V AC-3 (4kW à 400V), Il convient aussi aux applications de contrôle de charge non inductive jusqu'à 20A/690 V AC-1. Il est doté d'une bobine 24V DC avec dispositif de suppression intégré, contact auxiliaire intégré 1NO, connexion par bornes à ressort. Il est adapté aux cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles/heure et jusqu'à 50°C. Il apporte fiabilité et durabilité aux applications standards. Il est compact (largeur 45mm), avec un montage sur rail DIN ou fixation par vis. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour répondre aux besoins de diverses applications sous 12 A AC-3.
- Taille optimisée pour économiser de l'espace dans l'armoire client.
- Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients.
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
- Performances environnementales du produit.
- Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction.
- Conçu pour les systèmes de contrôle simples.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


