Schneider Electric - TeSys LAD - Snap In - bloc contacts auxiliaires frontaux - 3F+1O - LADN31A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LAD - Snap In - bloc contacts auxiliaires frontaux - 3F+1O

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A

  • finition du raccordement électrique - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487541769

Réf. Sonepar

01887754176

Réf. Fournisseur

LADN31A

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

finition du raccordement électrique:

autre

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

fixation frontale

pays de fabrication:

CHINE

Snap-In - TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys D et F - montage frontal - bornes Snap-In - contacts 1O + 3F

Les Atouts de l'article:

Le LADN31 est un bloc de contacts auxiliaire/une adjonction de Schneider Electric pour contacteurs TeSys D et TeSys F Il fournit des contacts instantanés de type 3NO + 1NF jusqu’à 10 A/690 V CA Il peut être utilisé dans des applications de sécurité grâce à ses contacts-miroirs certifiés NF Simple à monter par encliquetage frontal, il offre une fiabilité et une durabilité élevée Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)



Les Atouts de la gamme:

La gamme TeSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric