Schneider Electric - TeSys LAD - Snap Ineca Contacteur 09A 3P 100V DC enfichable - LC1D09AKD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LAD - Snap Ineca Contacteur 09A 3P 100V DC enfichable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...100 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487538691

Réf. Sonepar

01887753869

Réf. Fournisseur

LC1D09AKD

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...100 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

largeur:

45 mm

hauteur:

107 mm

profondeur:

95 mm

Snap In - TeSys Deca Contacteur - Calibre 09A - 3 Poles - Bobine 100V DC enfichable - Connexion Snap-in

Les Atouts de l'article:

Le contacteur TeSys Deca 3 pôles (3NO) est conçu pour le contrôle des moteurs jusqu'à 9A/690V AC-3/3e (4kW@400V). Il assure une commande fiable et durable des applications de contrôle de moteur. Il fournit une bobine de 100V DC avec un module de suppression des transitoires, des contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NC. Il est équipé de bornes encliquetables pour un câblage flexible sans outil.



Les Atouts de la gamme:

La gamme TeSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.



Quelques mots du fabricant :

  • Bornes encliquetables pour un câblage flexible sans outil et une connexion robuste