Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 125A - bobine 230Vca - LC1D80008P7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 125A - bobine 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 125 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110075342

Réf. Sonepar

00002007534

Réf. Fournisseur

LC1D80008P7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

125 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

37 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

0 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

96 mm

hauteur:

127 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

profondeur:

140 mm

TeSys - contacteur D - 4P - 2F+2O - bobine 230VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - 125A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - sans couvercle protection - bornes vis-étrier ou connecteurs

Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys Deca, 4 pôles (2NO+2NF), pour applications à charge non inductive jusqu'à 125 A/690 V CA-1. Il fournit une bobine 230 V CA, 50/60 Hz, une connexion d'alimentation par connecteur, une connexion de contrôle par bornes à vis. Sans contacts auxiliaires intégrés, blocs de contacts auxiliaires de montage latéral et avant disponibles (à commander séparément). Compact (largeur 96 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.



Quelques mots du fabricant :

  • Durabilité longue avec taux de fonctionnement élevé
  • Performances fiables dans un environnement élevé
  • Produit Green Premium
  • La certification multi-normes permet une application étendue
  • Installation et maintenance faciles grâce à une conception compacte
  • Plusieurs méthodes de montage flexibles en fonction des besoins

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric