Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 125A - bobine 48Vca - LC1D80008E7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 125 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110075106
Réf. Sonepar
00002007510
Réf. Fournisseur
LC1D80008E7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
125 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
37 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...48 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
0 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
0 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
96 mm
hauteur:
127 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
profondeur:
140 mm
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys Deca, 4 pôles (2NO+2NF), pour applications à charge non inductive jusqu'à 125 A/690 V CA-1. Il fournit une bobine 48 V CA, 50/60 Hz, une connexion d'alimentation par connecteur, une connexion de contrôle par bornes à vis. Sans contacts auxiliaires intégrés, blocs de contacts auxiliaires de montage latéral et avant disponibles (à commander séparément). Compact (largeur 96 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Quelques mots du fabricant :
- Durabilité longue avec taux de fonctionnement élevé
- Performances fiables dans un environnement élevé
- Produit Green Premium
- La certification multi-normes permet une application étendue
- Installation et maintenance faciles grâce à une conception compacte
- Plusieurs méthodes de montage flexibles en fonction des besoins
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


