Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 40A - bobine 24Vcc - LC1D2586BD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A
adapté à un montage sur rail - Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110432473
Réf. Sonepar
00002043247
Réf. Fournisseur
LC1D2586BD
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
40 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
largeur:
45 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
107 mm
Quelques mots du fabricant :
- Design et style modernes
- Répond aux exigences des applications électrodomestiques et CVC
- Facilité d'installation et d'utilisation grâce aux vis multistandards
- Conforme à la norme IEC60335-1, haute résistance au feu et à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert


