Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 125A - bobine 115Vca - LC1D80004FE7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 115...115 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 125 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 115...115 V
adapté à un montage sur rail - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110884852
Réf. Sonepar
00002088485
Réf. Fournisseur
LC1D80004FE7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
115...115 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
125 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
115...115 V
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
96 mm
hauteur:
127 mm
profondeur:
125 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys Deca, 4 pôles (4NO), pour applications à charge non inductive jusqu'à 125 A/690 V CA-1. Il fournit une bobine 125 V CA, 50/60 Hz, une connexion d'alimentation par connecteur, une connexion de contrôle par borniers à vis. Sans contacts auxiliaires intégrés, blocs de contacts auxiliaires de montage latéral et avant disponibles (à commander séparément). Compact (largeur 96 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes
- Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Plusieurs méthodes de montage flexibles en fonction des besoins
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


