Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 200A - bobine 220Vcc - LC1D115004MD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 200A - bobine 220Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 200 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 55 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110073607

Réf. Sonepar

00002007360

Réf. Fournisseur

LC1D115004MD

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

220...220 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

200 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

55 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

115 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

0 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

largeur:

150 mm

hauteur:

158 mm

profondeur:

132 mm

TeSys - contacteur D - 4P - 4F - bobine 220VCC - avec antiparasite - 200A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - 2.4 à 5.1W 20°C - sans couvercle protection - bornes vis-étrier ou connecteurs

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric