Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 20A - bobine 110Vcc - LC1DT20FD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110247787
Réf. Sonepar
00002024778
Réf. Fournisseur
LC1DT20FD
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...110 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
0 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
0 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
largeur:
45 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
99 mm
pays de fabrication:
INDONESIE
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys Deca, 4 pôles (4 NO), pour applications de charge non inductive jusqu’à 20 A/690 V en CA-1. Il est fourni avec une bobine 110 VCC avec module suppresseur de transitoires, des contacts auxiliaires 1NO+1NF intégrés (certifiés « NC mirror »), connexion par bornes à vis-étrier. Pour des vitesses de fonctionnement jusqu’à 3600 cycles/heure et des environnements jusqu’à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié selon plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
Les Atouts de la gamme:
La gamme TeSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.
Quelques mots du fabricant :
- Nouvelle apparence moderne de toutes les machines.
- Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et CVC
- Facilité d’installation et d’utilisation avec des vis multistandard
- Conforme à la norme CEI 60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


