Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 40A - bobine 12Vcc - LC1DT40JL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 0 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110468977
Réf. Sonepar
00002046897
Réf. Fournisseur
LC1DT40JL
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...12 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
0 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
0 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
largeur:
45 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
107 mm

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


