Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-3 440V - 80A - bobine 110Vca - LC1DT80AF7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 30 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119409407
Réf. Sonepar
00002940940
Réf. Fournisseur
LC1DT80AF7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
30 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...110 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
65 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
0 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
0 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
70 mm
hauteur:
122 mm
pays de fabrication:
INDONESIE
profondeur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys Deca, 4 pôles (4 NO), pour applications de charge non inductive jusqu’à 80 A/440 V en CA-1. Il est fourni avec une bobine 110 VCA 50/60 Hz, des contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF (certifiés « NC mirror »), une connexion d’alimentation par connecteurs à vis BTR EverLink et une connexion de contrôle par bornes à vis-étrier. Pour des vitesses de fonctionnement jusqu’à 3600 cycles/heure et des environnements jusqu’à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Compact (largeur 70 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié selon plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
Quelques mots du fabricant :
- Nouvelle apparence moderne de toutes les machines.
- Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et CVC
- Facilité d’installation et d’utilisation avec des vis multistandard
- Conforme à la norme CEI 60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


