Schneider Electric - TeSys LC1D - Snap In - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 115Vca - LC1D12AFE7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC1D - Snap In  - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 115Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 115...115 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 115...115 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487539087

Réf. Sonepar

01887753908

Réf. Fournisseur

LC1D12AFE7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

115...115 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

115...115 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

12 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

45 mm

hauteur:

107 mm

profondeur:

86 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Snap-In - TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 115VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 12A (inf 60°C) à inf 440VCA AC-3 | 25A (inf 60°C) à inf 440VCA AC-1 - bornes Snap-In

Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys D, 3 pôles (3NO), pour les applications de contrôle de moteur jusqu'à 12A / 690V en AC-3 (5,5kW à 400V) Il fournit une bobine 115V CA 50/60Hz, des contacts auxiliaires intégrés 1NO + 1NF (NF certifié miroir NF), connexion par bornier snap-in Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)



Les Atouts de la gamme:

La gamme TeSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric