Schneider Electric - TeSys LC1D - Snap In - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 48Vcc - LC1D12AED

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC1D - Snap In  - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 48Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 12 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487539025

Réf. Sonepar

01887753902

Réf. Fournisseur

LC1D12AED

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...48 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

12 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

largeur:

45 mm

hauteur:

107 mm

profondeur:

86 mm

Snap-In - TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 48VCC - avec antiparasite - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 12A (inf 60°C) à inf 440VCA AC-3 | 25A (inf 60°C) à inf 440VCA AC-1 - bornes Snap-In

Les Atouts de l'article:

Le LC1D12ED est un contacteur tripolaire TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 5,5 kW à 400 V Il intègre une bobine 48 V CC ainsi que des contacts auxiliaires internes de type 1NO + 1NF et peut être utilisé dans l’ensemble des systèmes de commande et des applications de sécurité grâce à ses contacts-miroirs certifiés NF



Les Atouts de la gamme:

La gamme TeSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric