Schneider Electric - TeSys LC1D - Snap In -Contacteur - 3P - AC-3 440V - 18A - bobine 12Vcc- B Conso - LC1D18AJL

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC1D - Snap In  -Contacteur - 3P - AC-3 440V - 18A - bobine 12Vcc- B Conso

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 32 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 18 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487539612

Réf. Sonepar

01887753961

Réf. Fournisseur

LC1D18AJL

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

32 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

18 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

largeur:

45 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

101 mm

Snap-In - TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 12VCC basse conso - avec antiparasite - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 18A (inf 60°C) à inf 440VCA AC-3 | 32A (inf 60°C) à inf 440VCA AC-1 - bornes Snap-In

Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys D, 3 pôles (3NO), pour applications de commande de moteur jusqu'à 18 A/690 V CA-3/3e (7.5 kW à 400 V). Il fournit une bobine de 12 V CC avec module d'antiparasitage, 1NO+1NF contacts auxiliaires intégrés (certifiés «NF mirror»), raccordement par borniers snap-in. Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C.



Les Atouts de la gamme:

La gamme TeSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques