Schneider Electric - TeSys LC1D - Snap In - contacteur - 3P - AC-3 440V - 32A - bobine 24Vca - LC1D32AB7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC1D - Snap In  - contacteur - 3P - AC-3 440V - 32A - bobine 24Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 50 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 15 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487540359

Réf. Sonepar

01887754035

Réf. Fournisseur

LC1D32AB7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

50 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

15 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

32 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

45 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

92 mm

Snap-In - TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 32A (inf 60°C) à inf 440VCA AC-3 | 50A (inf 60°C) à inf 440VCA AC-1 - bornes Snap-In

Les Atouts de l'article:

Le LC1D32B7 est un contacteur tripolaire TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 15 kW à 400 V Il intègre une bobine 24 V 50/60 Hz CA ainsi que des contacts auxiliaires internes de type 1NO + 1NF et peut être utilisé dans des applications de sécurité grâce à ses contacts-miroirs certifiés NF



Les Atouts de la gamme:

La gamme TeSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques