Schneider Electric - TeSys LC1D - Snap In - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vcc - LC1D09ABD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC1D - Snap In  - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487538486

Réf. Sonepar

01887753848

Réf. Fournisseur

LC1D09ABD

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

largeur:

45 mm

hauteur:

107 mm

profondeur:

95 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Snap-In - TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24VCC - avec antiparasite - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 25A (inf 60°C) à inf 440VCA AC-1 | 9A (inf 60°C) à inf 440VCA AC-3 - bornes Snap-In

Les Atouts de l'article:

Schneider Electric propose pour les installations industrielles ou tertiaires, une gamme de contacteurs-inverseurs robustes, TeSys D Pour commander les machines asynchrones, le contacteur inverseur LC1D s'utilise en catégorie d'emploi AC-3 Doté, pour ses 3 pôles, de borniers snap-in acceptant des câbles souples et rigides de différentes sections, selon besoin, ce contacteur participe à la durabilité de l'installation de vos clients Le montage de l'inverseur avec le contacteur est effectué par Schneider Electric, pour une finition irréprochable Prévu pour commander un circuit en courant alternatif 440 V jusqu'à 9 A, il commandera efficacement, avec sa bobine 24 V CC, les moteurs de vos clients Robuste et adaptable, la gamme TeSys répond aux attentes des infrastructures les plus exigeantes, tant en termes de puissance que de fiabilité 0



Les Atouts de la gamme:

La gamme TeSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric