Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-1 1000V - 2600A - bobine 220Vcc - LC1F2600MD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-1 1000V - 2600A - bobine 220Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 2600 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480795398

Réf. Sonepar

01887079539

Réf. Fournisseur

LC1F2600MD

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

220...220 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

2600 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

519 mm

hauteur:

382 mm

profondeur:

251 mm

TeSys - contacteur F - 3P - 3F - bobine 220VCC - 2600A<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - fusible 2500A gG <= 440 V - raccordement puissance barres 3x100x10mm

Quelques mots du fabricant :

  • Fiabilité et durabilité : taux de fonctionnement élevé à température élevée
  • Installation et maintenance faciles : bobine spéciale montée dans un tiroir, plusieurs options de blocs complémentaires
  • Champs d'application étendus : certifié multi-normes
  • Réduction des temps d'arrêt et maintenance des machines