Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-1 1000V - 2600A - bobine 230Vca - LC1F2600P7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 2600 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V
adapté à un montage sur rail - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480795404
Réf. Sonepar
01887079540
Réf. Fournisseur
LC1F2600P7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
2600 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
1000...1000 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
1000...1000 V
largeur:
519 mm
hauteur:
382 mm
profondeur:
251 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Quelques mots du fabricant :
- Durabilité élevée : 600 cycles/heure pour la vitesse de fonctionnement
- Fiabilité élevée : tolérance aux environnements jusqu'à 55 °C
- Installation et maintenance faciles : bobine spéciale montée dans un tiroir, plusieurs options de blocs complémentaires
- Divers domaines d'application grâce à plusieurs certifications
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


