fin de vie

Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V - 250A - bobine 220Vca - LC1F1504M7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V - 250A - bobine 220Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...220 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 250 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110788075

Réf. Sonepar

00002078807

Réf. Fournisseur

LC1F1504M7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

220...220 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

220...220 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

250 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

TeSys - contacteur F - 4P - 4F - bobine 220VCA 40...400Hz - 250A <= 440VCA AC-1 - fusible 160A aM | 250A gG - raccordement puissance barres 2x25x3mm | connecteur ou bornes à anneau 120mm²