Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V 250A - sans bobine - LC1F1504
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 250 A
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110122374
Réf. Sonepar
00002012237
Réf. Fournisseur
LC1F1504
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
250 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
150 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
75 kW
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
0 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
0 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4


