Schneider Electric - TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 115Vca - LC1K1210FE7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 115Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 115...115 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 115...115 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110130744

Réf. Sonepar

00002013074

Réf. Fournisseur

LC1K1210FE7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

115...115 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

115...115 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

12 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

6 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

2.2 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

45 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

57 mm

pays de fabrication:

FRANCE

TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine 115VCA - montage platine ou rail - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 12A <= 440VCA AC-3 | 20A <= 50°C <= 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce contacteur TeSys K est adapté aux applications de contrôle moteur jusqu'à 12A/690V AC-3 (4kW à 440V), Il convient aussi aux applications de contrôle de charge non inductive jusqu'à 20A/690 V AC-1. Il est doté d'une bobine AC 115V 50/60Hz, un contact auxiliaire intégré 1NO, une connexion par bornes à vis-étrier. Il est adapté aux cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles/heure et jusqu'à 50°C. Il apporte fiabilité et durabilité aux applications standards. Il est compact (largeur 45mm), avec un montage sur rail DIN ou fixation par vis. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour répondre aux besoins de diverses applications sous 16 A AC-3.
  • Taille optimisée pour économiser de l'espace dans l'armoire client.
  • Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients.
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
  • Performances environnementales du produit.
  • Conçu pour les systèmes de contrôle simples.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric