Schneider Electric - TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 400Vca - LC1K0901V7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 400Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 415...415 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 415...415 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110131819

Réf. Sonepar

00002013181

Réf. Fournisseur

LC1K0901V7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

415...415 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

415...415 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

6 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

2.2 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

45 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

57 mm

pays de fabrication:

FRANCE

TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1O - bobine 400VCA - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 20A <= 50°C <= 440VCA AC-1 - | 9A <= 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce contacteur TeSys K est adapté aux applications de contrôle moteur jusqu'à 9A/690V AC-3 (4kW à 400V), Il convient aussi aux applications de contrôle de charge non inductive jusqu'à 20A/690 V AC-1. Il est doté d'une bobine AC 400V 50/60Hz, un contact auxiliaire intégré 1NC, une connexion par bornes à vis-étrier. Il est adapté aux cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles/heure et jusqu'à 50°C. Il apporte fiabilité et durabilité aux applications standards. Il est compact (largeur 45mm), avec un montage sur rail DIN ou fixation par vis. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour répondre aux besoins de diverses applications sous 16A AC-3
  • Taille optimisée pour économiser de l'espace dans l'armoire
  • Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandardss
  • Conçu pour les systèmes de contrôle simples

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric