Schneider Electric - TeSys LC1K - contacteur - 4P - AC-1 440V - 20A - bobine 230Vca - LC1K12004P7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110126761
Réf. Sonepar
00002012676
Réf. Fournisseur
LC1K12004P7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
5.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
12 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
0 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
0 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
45 mm
hauteur:
58 mm
pays de fabrication:
FRANCE
profondeur:
57 mm
Les Atouts de l'article:
Ce contacteur TeSys K, 4 pôles (4NO) convient aux applications de contrôle de charge non inductive jusqu'à 20A/690V CA-1. Il dispose d'une bobine CA 230 V 50/60Hz, sans contact auxiliaire intégré, raccordée par des bornes à vis. Il offre fiabilité et durabilité aux applications standard, pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles/heure en AC-3 et des environnements jusqu'à 50 °C. Il est compact (largeur 45mm) et se monte sur rail DIN ou se fixe par vis. Il est certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
Quelques mots du fabricant :
- Gamme de contacteurs compacts avec une grande variété d'options de tension, de bobine et de bornes de raccordement.
- L'offre propose des versions spécifiques pour applications ferroviaires (TeSys S207) et électroménagères (TeSys S335)
- L'une des offres des plus petits contacteurs du marché.
- Offre de hautes performances pour sa taille compacte et promet une intégration transparente dans toutes les applications
- Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction.
- Conçu pour les systèmes de contrôle simples.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


