Schneider Electric - TeSys LC1SK - contacteur - 2P - AC-3 - 6A - bobine 230Vca - LC1SK0600P7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 12 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110563894
Réf. Sonepar
00002056389
Réf. Fournisseur
LC1SK0600P7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
12 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
0 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
0 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
27 mm
hauteur:
56 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
profondeur:
55.5 mm
Les Atouts de l'article:
Ce mini-contacteur TeSys SK convient aux applications de charge non inductive jusqu'à 12A/690V AC-1. Il convient aussi pour les applications de commande de moteur monophasé jusqu'à 6 A/690V AC-3 (pour les moteurs triphasés, un bloc de contact supplémentaire LA1SK doit être monté sur le contacteur). Il fournit un circuit de commande 230V 50/60Hz AC, connexion par bornes à vis-étrier. Il offre une fiabilité et une durabilité élevées pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 1200 cycles/heure et une température ambiante de -20/+50°C. Il est compact (largeur 27mm) et se clipse sur un rail DIN 35mm. Des blocs de contacts supplémentaires LA1SK (pôle de puissance, contacts auxiliaires instantanés) et des modules suppresseurs LA4SK sont disponibles (à commander séparément). Il est certifié multi normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Bonne adaptabilité : possibilité d'insérer le bloc de contact et le module d'antiparasitage.
- Durabilité élevée et performances stables : jusqu'à 1 200 cycles/heure pour les taux d'exploitation.
- Fiable dans un environnement à haute et basse température.
- Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile, un gain de temps et d'espace lors de l'installation
- Application étendue avec certifications multi-standards.
- Conforme à Green Premium.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


