Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 150A - bobine 220Vca - LC2D150M7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 150 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110509083
Réf. Sonepar
00002050908
Réf. Fournisseur
LC2D150M7
Marque
Schneider Electric
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
150 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
220...220 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
75 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
74.6 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
montage possible sur barres profilées:
Non
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
largeur:
266 mm
hauteur:
158 mm
profondeur:
148 mm
Les Atouts de l'article:
Le LC2D150M7 est un contacteur tripolaire à 2 sens de marche TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 75 kW à 400 V Il intègre une bobine 220 V 50/60 Hz CA, des contacts auxiliaires internes de type 2NO + 2NF et un capteur-miroir certifié NF De format compact, à monter sur profilé DIN, avec condamnation mécanique électrique et circuit pré-câblé à 2 sens de marche, il offre une fiabilité et une durabilité élevée Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)
Quelques mots du fabricant :
- Application de sécurité avec interverrouillage électrique entre les 2 contacteurs
- Il permet de réduire considérablement la consommation d'énergie et la dissipation thermique dans l'armoire
- Maintenance simple et rapide avec une taille compacte
- Produit Green Premium
- La certification multi-normes permet une application étendue
- Il offre une durabilité mécanique et électrique élevée
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


