Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 150A - bobine 48Vca - LC2D150E7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 150A - bobine 48Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 150 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110508659

Réf. Sonepar

00002050865

Réf. Fournisseur

LC2D150E7

Marque

Schneider Electric

fonction:

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...48 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

150 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...48 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

75 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

74.6 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

montage possible sur barres profilées:

Non

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

largeur:

266 mm

hauteur:

158 mm

profondeur:

148 mm

TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 150A - bobine 48Vca - H158mmxL266mmxP148mm - IP20 - application : charge résistive (AC-1), commande moteur (AC-3) - catégorie d'emploi : AC-1, AC-3, AC-3e - 3 pôles - 3NO

Les Atouts de l'article:

Le LC2D150E7 est un contacteur tripolaire à 2 sens de marche TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 75 kW à 400 V Il intègre une bobine 48 V 50/60 Hz CA, des contacts auxiliaires internes de type 2NO + 2NF et un capteur-miroir certifié NF De format compact, à monter sur profilé DIN, avec condamnation mécanique électrique et circuit pré-câblé à 2 sens de marche, il offre une fiabilité et une durabilité élevée Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)



Quelques mots du fabricant :

  • Application de sécurité avec interverrouillage électrique entre les 2 contacteurs
  • Il permet de réduire considérablement la consommation d'énergie et la dissipation thermique dans l'armoire
  • Maintenance simple et rapide avec une taille compacte
  • Produit Green Premium
  • La certification multi-normes permet une application étendue
  • Il offre une durabilité mécanique et électrique élevée

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric