Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 32A - bobine 400Vca - LC2D32V7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 32A - bobine 400Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 400...400 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 32 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110391619

Réf. Sonepar

00002039161

Réf. Fournisseur

LC2D32V7

Marque

Schneider Electric

fonction:

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

400...400 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

32 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

400...400 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

50 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

15 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

14.9 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

largeur:

90 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

92 mm

TeSys - contacteur-inverseur D - verrouillage méca - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 400VCA 50/60Hz - sans antiparasite - 0,8 à 1,1 Uc - 32A<= 440VCA AC-3 | 50A<= 440VCA AC-1 - fusible 63A gG - bornes vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Contacteur inverseur TeSys Deca, 3 pôles (3NO), destiné aux applications de contrôle moteur jusqu'à 32 A/440 V CA-3/3e (15 kW à 400 V). Il est fourni avec des bobines 400 VCA 50/60 Hz, des contacts auxiliaires 2NO+2NC intégrés (certifiés « NC mirror »), connexion par bornes à vis-étrier. Pour des vitesses de fonctionnement jusqu’à 3600 cycles/heure et des environnements jusqu’à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Compact (largeur 90 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Avec raccords inverseurs de puissance précâblés, verrouillage mécanique (sans verrouillage électrique). Certifié selon plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).



Quelques mots du fabricant :

  • Nouvelle apparence moderne de toutes les machines.
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications électrodomestiques et CVC
  • Facilité d’installation et d’utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme CEI 60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric