Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 95A - bobine 110Vca - LC2D95F7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 95A - bobine 110Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 95 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110458268

Réf. Sonepar

00002045826

Réf. Fournisseur

LC2D95F7

Marque

Schneider Electric

fonction:

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

95 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

45 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

44.8 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

montage possible sur barres profilées:

Non

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

largeur:

182 mm

hauteur:

127 mm

profondeur:

158 mm

TeSys - contacteur-inverseur D - verrouillage méca - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 110VCA 50/60Hz - sans antiparasite - 0,8 à 1,1 Uc - 125A<= 440VCA AC-1 | 95A<= 440VCA AC-3 - fusible 160A gG | 200A gG - bornes connecteur

Les Atouts de l'article:

Contacteur inverseur TeSys Deca, 3 pôles (3NO), pour les applications de commande de moteur jusqu'à 95 A/690 V CA-3/CA-3e (45 kW à 400 V). Il fournit une bobine 110 V CA, 50/60 Hz, des contacts auxiliaires intégrés 2NO+2NF (certifiés «NF mirror»), des connexions d'alimentation par bornes à vis et un contrôle par bornes à vis-étriers. Compact (largeur 182 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Avec connexions inverses pré-câblées et interverrouillage mécanique, sans interverrouillage électrique.



Quelques mots du fabricant :

  • Application de sécurité avec interverrouillage électrique entre les 2 contacteurs
  • Il permet de réduire considérablement la consommation d'énergie et la dissipation thermique dans l'armoire
  • Maintenance simple et rapide avec une taille compacte
  • Produit Green Premium
  • La certification multi-normes permet une application étendue
  • Il offre une durabilité mécanique et électrique élevée

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric