Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V - 40A - bobine 125Vcc - LC2DT40GD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V - 40A - bobine 125Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 125...125 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 25 A

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110333107

Réf. Sonepar

00002033310

Réf. Fournisseur

LC2DT40GD

Marque

Schneider Electric

fonction:

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal CC:

125...125 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

25 A

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

40 A

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

440...440 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

largeur:

90 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

98 mm

pays de fabrication:

FRANCE

TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V - 40A - bobine 125Vcc

Quelques mots du fabricant :

  • Style moderne pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric