Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V - 40A - bobine 48Vca - LC2DT40E7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V - 40A - bobine 48Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - contacteur commutateur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 25 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...48 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110246636

Réf. Sonepar

00002024663

Réf. Fournisseur

LC2DT40E7

Marque

Schneider Electric

fonction:

contacteur commutateur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...48 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

25 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...48 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

40 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

pays de fabrication:

FRANCE

hauteur:

91 mm

profondeur:

98 mm

TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V - 40A - bobine 48Vca - H91mmxL90mmxP98mm - IP20 - application : charge résistive (AC-1), commande moteur (AC-3) - catégorie d'emploi : AC-1, AC-3, AC-3e, AC-4 - 4 pôles - 4NO

Les Atouts de l'article:

Schneider Electric propose pour les installations industrielles ou tertiaires, une gamme de contacteurs-inverseurs robustes, TeSys D Pour commander les circuits courants, le contacteur LC2D s'utilise en catégorie d'emploi AC-1 Doté, pour ses 4 pôles, de borniers à vis-étrier acceptant des câbles souples et rigides de différentes sections, selon besoin, ce contacteur participe à la durabilité de l'installation de vos clients Le montage de l'inverseur avec le contacteur est effectué par Schneider Electric, pour une finition irréprochable Prévu pour commander un circuit en courant alternatif 440 jusqu'à 40 A, il commandera efficacement, avec sa bobine 48 V CA, les moteurs de vos clients Robuste et adaptable, la gamme TeSys répond aux attentes des infrastructures les plus exigeantes, tant en termes de puissance que de fiabilité



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric