Schneider Electric - TeSys LC2K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 16A - bobine 110Vca - LC2K1610F7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389118380837
Réf. Sonepar
01887838083
Réf. Fournisseur
LC2K1610F7
Marque
Schneider Electric
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
16 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...110 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
5.59 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
montage possible sur barres profilées:
Non
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
pays de fabrication:
FRANCE
largeur:
90 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


