Schneider Electric - TeSys LC2K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 230..240Vca - LC2K0601U7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC2K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 230..240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110490855

Réf. Sonepar

00002049085

Réf. Fournisseur

LC2K0601U7

Marque

Schneider Electric

fonction:

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...240 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...240 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

2.2 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

2.24 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

montage possible sur barres profilées:

Non

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

pays de fabrication:

FRANCE

hauteur:

58 mm

profondeur:

57 mm

TeSys - contacteur-inverseur K - verrou méca - 3P - 3F - contact aux. 1O - bobine 230...240VCA 50/60Hz - 0,8…1,15 Uc - 6A <= 440VCA AC-3 - 1.3 Mcycles - fusible 25A aM | 25A gG - bornes vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Le LC2K0601U7 est un contacteur tripolaire à 2 sens de marche TeSys K de Schneider Electric pour des applications motorisées simples jusqu’à 2,2 kW à 400 V De format très compact, compatible pour un montage sur profilé DIN et avec raccordement par bornes à vis, il est assemblé avec une condamnation mécanique et un circuit pré-câblé à 2 sens de marche Il intègre une bobine 240V 50/60 Hz CA, des contacts auxiliaires internes de type 2NF Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)



Quelques mots du fabricant :

  • Raccordements des circuits d’alimentation pré-câblés standards sur les versions à vis étriers
  • Contacteurs compacts avec une grande variété d'options de tension de bobine et de connexion de borne
  • L'offre propose différentes versions pour les applications ferroviaires (TeSys S207) et électroménagères (TeSys S335)
  • L'un des plus petits contacteurs du marché
  • Hautes performances pour une taille compacte et intégration transparente dans toutes les applications
  • Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction
  • Conçu pour les systèmes de contrôle simples

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric