Schneider Electric - TeSys LC2K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 230..240Vca - LC2K0610U7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...240 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110491302
Réf. Sonepar
00002049130
Réf. Fournisseur
LC2K0610U7
Marque
Schneider Electric
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...240 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...240 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
2.24 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
montage possible sur barres profilées:
Non
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
pays de fabrication:
FRANCE
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm
Les Atouts de l'article:
Le LC2K0610U7 est un contacteur tripolaire à 2 sens de marche TeSys K de Schneider Electric pour des applications motorisées simples jusqu’à 2,2 kW à 400 V De format très compact, compatible pour un montage sur profilé DIN et avec raccordement par bornes à vis, il est assemblé avec une condamnation mécanique et un circuit pré-câblé à 2 sens de marche Il intègre une bobine 240V 50/60 Hz CA, des contacts auxiliaires internes de type 2NO Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)
Quelques mots du fabricant :
- Raccordements des circuits d’alimentation pré-câblés standards sur les versions à vis étriers
- Contacteurs compacts avec une grande variété d'options de tension de bobine et de connexion de borne
- L'offre propose différentes versions pour les applications ferroviaires (TeSys S207) et électroménagères (TeSys S335)
- L'un des plus petits contacteurs du marché
- Hautes performances pour une taille compacte et une intégration transparente dans toutes les applications
- Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction
- Conçu pour les systèmes de contrôle simples
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


