Schneider Electric - TeSys LC2K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 24Vca - LC2K0601B72

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC2K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 24Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110490688

Réf. Sonepar

00002049068

Réf. Fournisseur

LC2K0601B72

Marque

Schneider Electric

fonction:

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

2.2 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

2.24 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

montage possible sur barres profilées:

Non

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

pays de fabrication:

FRANCE

hauteur:

58 mm

profondeur:

57 mm

TeSys - contacteur-inverseur K - verrou méca - 3P - 3F - contact aux. 1O - bobine 24VCA 50/60Hz - avec antiparasite - 0,8…1,15 Uc - 6A <= 440VCA AC-3 - 1.3 Mcycles - fusible 25A aM | 25A gG - bornes vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce contacteur inverseur TeSys K est adapté aux applications de contrôle moteur jusqu'à 6A/690V AC-3 (2,2kW à 400V). Il est doté d'une bobine AC 24V 50/60 Hz avec module suppresseur de transitoires, contacts auxiliaires intégrés 2NC, connexion par bornes à vis-étrier. Il est adapté aux cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles/heure et jusqu'à 50°C. Il apporte fiabilité et durabilité aux applications standards. Il est compact (largeur 90mm), avec un montage sur rail DIN ou fixation par vis. Il dispose de connexions d'alimentation inverseuses précâblées, verrouillage mécanique (sans verrouillage électrique). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).



Quelques mots du fabricant :

  • Raccordements des circuits d’alimentation pré-câblés standards sur les versions à vis étriers
  • Contacteurs compacts avec une grande variété d'options de tension de bobine et de connexion de borne
  • L'offre propose différentes versions pour les applications ferroviaires (TeSys S207) et électroménagères (TeSys S335)
  • L'un des plus petits contacteurs du marché
  • Hautes performances pour une taille compacte et intégration transparente dans toutes les applications
  • Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction
  • Conçu pour les systèmes de contrôle simples

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric