Schneider Electric - TeSys LC2K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 400Vca - LC2K0610V7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 400...400 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 400...400 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110131963
Réf. Sonepar
00002013196
Réf. Fournisseur
LC2K0610V7
Marque
Schneider Electric
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
400...400 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
400...400 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
2.24 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
montage possible sur barres profilées:
Non
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
largeur:
90 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm
Les Atouts de l'article:
Ce contacteur TeSys K est adapté aux applications de contrôle moteur jusqu'à 6A/690V AC-3 (4kW à 400V), Il convient aussi aux applications de contrôle de charge non inductive jusqu'à 20A/690 V AC-1. Il est doté d'une bobine AC 400V 50/60Hz, un contact auxiliaire intégré 1NO, une connexion par bornes à vis-étrier. Il est adapté aux cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles/heure et jusqu'à 50°C. Il apporte fiabilité et durabilité aux applications standards. Il est compact (largeur 90mm), avec un montage sur rail DIN ou fixation par vis. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour répondre aux besoins de diverses applications sous 16 A AC-3.
- Taille optimisée pour économiser de l'espace dans l'armoire client.
- Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients.
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
- Performances environnementales du produit.
- Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction.
- Conçu pour les systèmes de contrôle simples.

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


