Schneider Electric - TeSys LE1D - démarreur en coffret - 35A - bobine 400Vca - LE1D35V7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de starter moteur - démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 400...400 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 15 kW
avec déclencheur de court-circuit - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110589719
Réf. Sonepar
00002058971
Réf. Fournisseur
LE1D35V7
Marque
Schneider Electric
type de starter moteur:
démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
400...400 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
15 kW
avec déclencheur de court-circuit:
Non
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:
7.5 kW
puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:
15 kW
puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:
18.5 kW
courant de fonctionnement nominal Ie:
32 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
32 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0...0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V:
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
pays de fabrication:
FRANCE
protection contre les surcharges compensée en température:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
avec transformateur:
Non
nombre de postes de commande:
1
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
nombre de voyants lumineux:
0
réinitialisation externe possible:
Non
avec fusible:
Non
indice de protection (IP):
IP65
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
largeur:
101 mm
hauteur:
201 mm
profondeur:
153.5 mm
Les Atouts de l'article:
Ce démarreur fermé TeSys est avec contacteur, 3 pôles, Ithe 35A 690V, pour applications de moteurs sans inversion 15kW@400V AC-3. La boîtier en polycarbonate offre une protection IP65/IK07. Il est équipé d'un bouton poussoir vert Start (I) et d'un bouton poussoir rouge Stop/Reset (O). Il comprend un contacteur LC1D avec un circuit de commande 400V 50/60Hz. Pour fonctionner, il doit être équipé d'un relais de surcharge thermique LRD32 (à commander séparément). Le boîtier permet un montage en saillie avec fixation par vis, 2 découpes pour presse-étoupes en haut et en bas. Il est conforme à la norme CEI 60947-4-1.
Quelques mots du fabricant :
- Boîtier en polycarbonate offrant une protection de haut niveau contre l'eau, la poussière et les chocs mécaniques.
- Produit écologique.
- Bonnes performances sur la protection du moteur contre les surcharges, fonctionnement avec relais de surcharge.
- Facile à utiliser avec les boutons-poussoirs MARCHE/ARRÊT à l'avant.
- Plusieurs méthodes de réarmement : manuel et à distance.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


